AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S20S3D400HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 400-300X100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S20S3D400HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 400-300X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Altezza del profilo laterale - 100 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135885

Codice prodotto

FCZC2S20S3D400HH

Cod. produttore

C2S20S3D400HH

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Altezza del profilo laterale:

100 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Materiale:

Acciaio

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Riduzione per passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2S20S3D400HH - RIDUZ.CENTRALE SCAL. 400-300X100 S