AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R300 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210136226

Codice prodotto

FCZC2S15S3C600HH

Cod. produttore

C2S15S3C600HH

Produttore

FCZ

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Modello simmetrico:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.