AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210101118

Codice prodotto

FCZC2I65I6D008M

Cod. produttore

C2I65I6D008M

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare e angolare

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

190 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Giunto per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2I65I6D008M - GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2 0 I