AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400x100-R600 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400x100-R600 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Raggio interno di curvatura - 600 mm

  • Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134710

Codice prodotto

FCZC2I17S6D400HH

Cod. produttore

C2I17S6D400HH

Produttore

FCZ

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio inox

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

400 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.