AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17N3P200F COPERCHIO DERIV. X PIANA 200x15-R300 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17N3P200F COPERCHIO DERIV. X PIANA 200x15-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210098968

Codice prodotto

FCZC2I17N3P200F

Cod. produttore

C2I17N3P200F

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.