AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I11N6P300F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 300x15-R600 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I11N6P300F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 300x15-R600 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 899 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210097671

Codice prodotto

FCZC2I11N6P300F

Cod. produttore

C2I11N6P300F

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

899 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.