AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2I10S3C300HH CURVA SCAL.90 PIANA 300x75-R300 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I10S3C300HH CURVA SCAL.90 PIANA 300x75-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210132310

Codice prodotto

FCZC2I10S3C300HH

Cod. produttore

C2I10S3C300HH

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.