AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V150 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=150(+45) S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V150 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=150(+45) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...150 mm

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210131870

Codice prodotto

FCZB4S70V150

Cod. produttore

B4S70V150

Produttore

FCZ

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...150 mm

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

980 N

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.