FEMI-CZ SPA - FCZB4I30 MORSETTO DI GIUNZIONE C/BULLONE M6X20 I - B4I30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8029210087429
Codice prodotto
FCZB4I30
Cod. produttore
B4I30
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da morsetto di giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.