FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB075H CHIUSURA DI ESTREMITA 75X50 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067438
Codice prodotto
FCZA3Z26FXB075H
Cod. produttore
A3Z26FXB075H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no