AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1C150E DERIVAZIONE T ORIZZ. 150X75-R=100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1C150E DERIVAZIONE T ORIZZ. 150X75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210064383

Codice prodotto

FCZA3Z15F1C150E

Cod. produttore

A3Z15F1C150E

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.