FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1B050E DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 52 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210063942
Codice prodotto
FCZA3Z14F1B050E
Cod. produttore
A3Z14F1B050E
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
52 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo