FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G7R200C COPERCHIO CANALE 200-0.7-05M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8029210062907
Codice prodotto
FCZA3Z05G7R200C
Cod. produttore
A3Z05G7R200C
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no