FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R200C COPERCHIO CANALE 200-0.7-3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
3 M
EAN
8029210062815
Codice prodotto
FCZA3Z05G3R200C
Cod. produttore
A3Z05G3R200C
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.7 mm