AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V47F1B075D DERIV. X VERTICALE VP 75x50-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V47F1B075D DERIV. X VERTICALE VP 75x50-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210058993

Codice prodotto

FCZA3V47F1B075D

Cod. produttore

A3V47F1B075D

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.