AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300x50 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXB300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300x50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210053967

Codice prodotto

FCZA3V26FXB300H

Cod. produttore

A3V26FXB300H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.