FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXC200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X75 V - A3V24AXC200H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 73 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Blu
Confezione
6 PZ
EAN
8029210053813
Codice prodotto
FCZA3V24AXC200H
Cod. produttore
A3V24AXC200H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
73 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
5012


