AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V24AXB400K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 400x50 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 48 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210053752

Codice prodotto

FCZA3V24AXB400K

Cod. produttore

A3V24AXB400K

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

48 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.