AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V17G1P150D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 150-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V17G1P150D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 150-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210051369

Codice prodotto

FCZA3V17G1P150D

Cod. produttore

A3V17G1P150D

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 150-R 100 V… Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi