AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P100D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 100-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P100D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Blu

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210051024

Codice prodotto

FCZA3V15G1P100D

Cod. produttore

A3V15G1P100D

Produttore

FCZ

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.