AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1C150D DERIVAZIONE T ORIZZ. 150X75-R=100 V - A3V15F1C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1C150D DERIVAZIONE T ORIZZ. 150X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210050874

Codice prodotto

FCZA3V15F1C150D

Cod. produttore

A3V15F1C150D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.