AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210050706

Codice prodotto

FCZA3V14G1P150D

Cod. produttore

A3V14G1P150D

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.