FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1B050D DERIV. T VERT. BASSO 50X50-R=100 S - A3S45F1B050D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210045016
Codice prodotto
FCZA3S45F1B050D
Cod. produttore
A3S45F1B050D
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


