FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC400K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 400X75 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 73 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210040349
Codice prodotto
FCZA3S24AXC400K
Cod. produttore
A3S24AXC400K
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
73 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no