FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G1P075D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 75-50 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8029210039091
Codice prodotto
FCZA3S21G1P075D
Cod. produttore
A3S21G1P075D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no