AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G7P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-400 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G7P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-400 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038582

Codice prodotto

FCZA3S20G7P500D

Cod. produttore

A3S20G7P500D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

500 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.