FEMI-CZ SPA - FCZA3S17G1P050D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8029210037844
Codice prodotto
FCZA3S17G1P050D
Cod. produttore
A3S17G1P050D
Produttore
FCZ
Larghezza:
50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no