AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1B050D DERIVAZIONE X ORIZZ. 50X50-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1B050D DERIVAZIONE X ORIZZ. 50X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210037608

Codice prodotto

FCZA3S17F1B050D

Cod. produttore

A3S17F1B050D

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE X ORIZZ. 50X50-R 100 S… Derivazione a X per passerella a traversini