FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B400F DERIVAZIONE LATERALE 400X50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210037004
Codice prodotto
FCZA3S14F1B400F
Cod. produttore
A3S14F1B400F
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no