FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-3M S - A3S03F3C300F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 22500 mm²
Confezione
3 M
EAN
8029210035246
Codice prodotto
FCZA3S03F3C300F
Cod. produttore
A3S03F3C300F
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


