AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.9 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 15000 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035239

Codice prodotto

FCZA3S03F3C200E

Cod. produttore

A3S03F3C200E

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

15000 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.