AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C075C CANALE CHIUSO 75X75-0.7-3M S - A3S03F3C075C

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C075C CANALE CHIUSO 75X75-0.7-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Spessore del materiale - 0.7 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 5625 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035208

Codice prodotto

FCZA3S03F3C075C

Cod. produttore

A3S03F3C075C

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

75 mm

Spessore del materiale:

0.7 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

5625 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.