FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D400H CANALE AERATO 400X100-1.2-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210034607
Codice prodotto
FCZA3S01F3D400H
Cod. produttore
A3S01F3D400H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
40000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì