FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C100D CANALE AERATO 100X75-0.8-3M S - A3S01F3C100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.8 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 7500 mm²
Confezione
1 M
EAN
8029210034492
Codice prodotto
FCZA3S01F3C100D
Cod. produttore
A3S01F3C100D
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


