AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I57A1C010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 075-R100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I57A1C010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 075-R100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 205 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210032696

Codice prodotto

FCZA3I57A1C010D

Cod. produttore

A3I57A1C010D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

205 mm

Con fori di fissaggio:

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 90° discesa, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.