AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 74 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 30 M

EAN

8029210114033

Codice prodotto

FCZA3I50G3C025D

Cod. produttore

A3I50G3C025D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

74 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.