FEMI-CZ SPA - FCZA3I45F1D500F DERIV. T VERT. BASSO 500X100-R=100 I - A3I45F1D500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210031736
Codice prodotto
FCZA3I45F1D500F
Cod. produttore
A3I45F1D500F
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi


