AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I34F1B300D CURVA 45 VERSO BASSO 300x50-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210028682

Codice prodotto

FCZA3I34F1B300D

Cod. produttore

A3I34F1B300D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.