AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD500K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 500x100

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 98 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210026916

Codice prodotto

FCZA3I24AXD500K

Cod. produttore

A3I24AXD500K

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

98 mm

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.