AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 98 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210026879

Codice prodotto

FCZA3I24AXD150H

Cod. produttore

A3I24AXD150H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

98 mm

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100 I… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi