FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 73 mm
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210026787
Codice prodotto
FCZA3I24AXC050H
Cod. produttore
A3I24AXC050H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
73 mm
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no