FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G4P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-150 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210025711
Codice prodotto
FCZA3I21G4P300D
Cod. produttore
A3I21G4P300D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no