AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F7B600F RIDUZIONE CENTRALE 600-400x50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210024837

Codice prodotto

FCZA3I20F7B600F

Cod. produttore

A3I20F7B600F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.