FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X75-R=100 I - A3I15F1C100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
8 PZ
EAN
8029210023878
Codice prodotto
FCZA3I15F1C100D
Cod. produttore
A3I15F1C100D
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox


