FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B150D DERIVAZIONE T ORIZZ. 150X50-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
8 PZ
EAN
8029210023809
Codice prodotto
FCZA3I15F1B150D
Cod. produttore
A3I15F1B150D
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi