AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P400D COPERCHIO DERIV. LATERALE 400-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P400D COPERCHIO DERIV. LATERALE 400-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023748

Codice prodotto

FCZA3I14G1P400D

Cod. produttore

A3I14G1P400D

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.