FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio inox
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023717
Codice prodotto
FCZA3I14G1P150D
Cod. produttore
A3I14G1P150D
Produttore
FCZ
Larghezza:
150 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi