FEMI-CZ SPA - FCZA3I11F1B600F CURVA 45 ORIZZONTALE 600x50-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
8029210022864
Codice prodotto
FCZA3I11F1B600F
Cod. produttore
A3I11F1B600F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi