FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G3R400B COPERCHIO CANALE 400-0.6-3M I - A3I05G3R400B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
12 M
EAN
8029210022338
Codice prodotto
FCZA3I05G3R400B
Cod. produttore
A3I05G3R400B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Qualità del materiale:
Altri


