AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D100D CANALE CHIUSO 100X100-0.8-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D100D CANALE CHIUSO 100X100-0.8-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 102 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210021782

Codice prodotto

FCZA3I03F3D100D

Cod. produttore

A3I03F3D100D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

102 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

10000 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.